![LEGRAND - LEGAV40 VIROLA METAL D39,5](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/LEGAV40.jpg?84758476856764909C8A9B86A86B6062BAB5BB&ts=1716527016103)
LEGRAND - LEGAV40 VIROLA METAL D39,5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Temperatur - -20...80 °C
Packung
25 ST
EAN
8009561197787
Artikelnummer
LEGAV40
Herstellernummer
AV40
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser
40 mm
Nenngröße in Zoll
1 1/2 Zoll
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
sonstige
Temperatur
-20...80 °C
Geschlossene Endkappe
nein
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 39,5mm