![LOVATO - LOV7GN1298U COMMUTAT. AMPER. 16A MONT. FRONT. 48X48](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/LOV7GN.jpg?8475847A8B6E62909C94AA7C99855E9EC0AC&ts=1716516262929)
LOVATO - LOV7GN1298U COMMUTAT. AMPER. 16A MONT. FRONT. 48X48
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Nullstellung - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
3850144002388
Artikelnummer
LOV7GN1298U
Herstellernummer
7GN1298U
Hersteller
LOV
Mit Nullstellung
ja
Gerätebauart
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau
nein
Mit Bedienelement
ja
Schutzart (IP)
IP40
COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE AMPEROMETRICO, L1-L2-L3 DA 3 TA - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 98, 16A