LOVATO - LOVDMED300T2 CONTATORE ENERGIA DIG.80A TRIF.2OUT PR.

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 220...240 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 380...415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975182154

Artikelnummer

LOVDMED300T2

Herstellernummer

DMED300T2

Hersteller

LOV

Zählertyp

elektronisch

Nennstrom (In)

10 A

Maximalstrom (Imax)

63 A

Nennspannung (Un) N-L

220...240 V

Nennspannung (Un) L-L

380...415 V

Frequenz

50...60 Hz

Polart

Vierleiter

Ausführung

Direktmessung

Energieart

Wirkleistung

Impulsausgang

elektrisch

Anzeigeart

digital

Montageart

REG

Breite in Teilungseinheiten

4

Schutzart (IP)

IP20

Il contattore di energia è un misuratore/analizzatore digitali di energia elettrica per impianti ad inserzione diretta, trifase o tramite Trasformatore Amperometrico. E' prevista l'espandibilità fino a 3 moduli della serie EXM tramite interfaccia ottica.