LOVATO - LOVGAX7300 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 300MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975177990
Artikelnummer
LOVGAX7300
Herstellernummer
GAX7300
Hersteller
LOV
Länge
300 mm
Querschnitt-Höhe
5 mm
Querschnitt-Breite
5 mm
MANIGLIA ALBERO 300MM PROLUNGA PER GA.