![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/F147_1_CO.jpg?8475847A8B6E62909676887CB1688F779F73BEB5B9&ts=1716512873846)
LOVATO - LOVKSC1V MICRO SWITCH A LEVA(25MM)+ROT.TERM. VITE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 17.5 mm
Höhe des Sensors - 46.7 mm
Länge des Sensors - 49.2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
10 ST
EAN
8013975148310
Artikelnummer
LOVKSC1V
Herstellernummer
KSC1V
Hersteller
LOV
Breite des Sensors
17.5 mm
Höhe des Sensors
46.7 mm
Länge des Sensors
49.2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
3 A
Schaltfunktion
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler
1
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses
sonstige
Mit Statusanzeige
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25...70 °C
Schutzart (IP)
IP00
microinterruttore,frequenza massima: 240 cicli/min – velocità di commutazione: 0,01÷1ms – velocità di azionamento: 0,01÷1m per secondo – durata elettrica: 500.000 cicli – durata meccanica: 20 milioni di cicli – corrente convenzionale termica Ith: 15A – designazione secondo IEC/EN 60947-5-1: A600 P300 – prestazione in AC15: 240VAC 3A – tensione di isolamento Ui: 250VAC – resistenza di contatto: <15m – custodia: tecnopolimero. Omologazioni ottenute: c us, GOST. Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.