![Metz - MEZ15024ASK-E OPDAT REGPRO SPLEISSKASSETTE MIT CRIMPSP](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120532455.jpg?80A1A18982688F6582758978846B65697EAFC4AC&ts=1716505744488)
Metz - MEZ15024ASK-E OPDAT REGPRO SPLEISSKASSETTE MIT CRIMPSP
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Spleißhalter - ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Länge - 132 mm
Packung
1 ST
EAN
4250184130437
Artikelnummer
MEZ15024ASK-E
Herstellernummer
15024ASK-E
Hersteller
MEZ
Mit Spleißhalter
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz
12
Geeignet für
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter
1
Länge
132 mm
Breite
83.09 mm
Höhe
10.6 mm
Montageart
Gewindebolzen
Spleißablage für OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24, mit Spleißhalter für bis zu 12 Crimp- oder Schrumpfspleißschutze