Metz - MEZ1509010302-E OpDAT SpleiAkassette
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Spleißhalter - nein
Montageart - Gewindebolzen
Packung
1 ST
EAN
4250184109624
Artikelnummer
MEZ1509010302-E
Herstellernummer
1509010302-E
Hersteller
MEZ
Mit Spleißhalter
nein
Montageart
Gewindebolzen
LWL Verbindungs-Spleißbox zur sicheren Verwahrung von Fusionsspleißen im Kabelkanal, Zwischenboden usw.geeignet für Consolidation Points, stapelbar mit Zubehör , für bis zu 4 Kabel mit einem Außendurchmesser von max. 7 mm geeignet, Grundplatte mit 2 Kabeleingängen und 4 Kabelausgängen, Zur Befestigung auf ebenen Flächen, sowie Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, C-Schiene oder Kombischiene, Spleißkassette mit integriertem Spleisshalter für 12 Crimpspleisse zur Nachrüstung, Vorratskassette und Deckel zur Nachrüstung, Varianten: komplett, Vorratskassette, Spleißkassette, Deckel