![Metz - MEZ150925EO00-E OpDAT VS 12xSC-PC OM3 12 Farben](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120532788.jpg?80A1A18982688F6582758978846E686C7EAFC4AC&ts=1716505724814)
Metz - MEZ150925EO00-E OpDAT VS 12xSC-PC OM3 12 Farben
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Spleißhalter - ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Länge - 154.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4250184174417
Artikelnummer
MEZ150925EO00-E
Herstellernummer
150925EO00-E
Hersteller
MEZ
Mit Spleißhalter
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz
12
Geeignet für
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter
1
Länge
154.5 mm
Breite
10 mm
Höhe
92 mm
Montageart
Gewindebolzen
Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtails mit SC-Steckern, geeignet für den Einbau in folgende LWL Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA, Standardspleißkassette (154,50 x 92 x 10 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter, 12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt, Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, Länge der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm, Varianten: jeweils mit Fasertyp OS2, OM5, OM4, OM3