Metz - MEZ150928JO00-E OpDAT VS 12xLC-PC OM5 12 Farben CSH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Spleißhalter - ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Länge - 154.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4251394608426
Artikelnummer
MEZ150928JO00-E
Herstellernummer
150928JO00-E
Hersteller
MEZ
Mit Spleißhalter
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz
12
Geeignet für
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter
1
Länge
154.5 mm
Breite
10 mm
Höhe
92 mm
Montageart
Gewindebolzen
Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtails mit LC-Steckern, geeignet für den Einbau in folgende LWL-Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA, Standardspleißkassette (154,50 x 92 x 10 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter, 12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt, Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, Länge der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm, Varianten: jeweils mit Fasertyp OS2, OM5, OM4, OM3