![MILWAUKEE - AEG - COP4932471453 SET GIRAVITI 1000V 7PZ - SERIE SLIM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/4932471453--Hero_1.jpg?8475867889676190847E8777866E6168857881729A9CA2A3AF7682AFC29E&ts=1716523712273)
MILWAUKEE - AEG - COP4932471453 SET GIRAVITI 1000V 7PZ - SERIE SLIM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4058546290818
Artikelnummer
COP4932471453
Herstellernummer
4932471453
Hersteller
COP
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
3
Gesamtzahl der Werkzeuge
7
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
ja
Verpackung
Karton (Box)
VDE Slim S/Driver Set 2 - 7pcs - Giraviti isolati 1000V - Serie Slim • Testato fino a 10.000V e garantito fino a 1000V. • Qualità dell'acciaio premium, con molibdeno e vanadio per maggiore durata e flessibilità. • Punta CNC per maggiore precisione e minore slittamento. • Fosfato nero sulla punta per resistenza all'usura e alla corrosione. • Design slim per nella lama e nell'isolamento che permette di effettuare le applicazioni sulle viti incassate. • Impugnatura a 2 componenti con softgrip per una migliore maneggevolezza. • Disegno a 3 facciate per non far slittare la punta e trasferire meglio la potenza.