![MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000412010000000 EL. A T M12 MAS. 0? 4 POLI/](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/0716533.jpg?80A1847C836D65678373BEB5B9&ts=1716494852973)
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000412010000000 EL. A T M12 MAS. 0? 4 POLI/
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Adapter
Kontaktausführung - männlich (male)/weiblich (female)
Geschirmt - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
4048879144780
Artikelnummer
MUE7000412010000000
Herstellernummer
7000412010000000
Hersteller
MUE
Ausführung
Y-Adapter
Kontaktausführung
männlich (male)/weiblich (female)
Geschirmt
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert
IP67
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom In
4 A
Verschmutzungsgrad
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
MURRELEKTRONIK EL. A T M12 MAS. 0 4 POLI (Adattatore per sensori / attuatori)