![OBO BETTERMANN - OBO1484818 TKS 213-25 CLIP PROFILATO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/605760_0418304.jpg?8475847C826868908675897C88678F6484768C78826B5E9EC0AC&ts=1716516343077)
OBO BETTERMANN - OBO1484818 TKS 213-25 CLIP PROFILATO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
50 ST
EAN
4012195145998
Artikelnummer
OBO1484818
Herstellernummer
1484818
Hersteller
OBO
Ausführung
mit Innengewinde
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
sonstige
Gewindemaß (metrisch)
6
Geeignet für Flanschstärke
2...13 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser
18...25 mm
Bruchlast
450 N
Staffa con morsetto tubo 18-25 mm 2-13mm, St