OBO BETTERMANN - OBO1488082 FL2-G M10 TG CLIP PROFILATO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Packung
50 ST
EAN
4012195151098
Artikelnummer
OBO1488082
Herstellernummer
1488082
Hersteller
OBO
Ausführung
mit Innengewinde
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch)
10
Geeignet für Flanschstärke
0...19 mm
Bruchlast
2400 N
Staffa con filettatura interna M10 0-19mm, TG