OBO BETTERMANN - OBO2205380 2031 10 GRAFFA DI SUPPORTO GRIP
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 10
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung flammwidrig - nein
Packung
50 ST
EAN
4012196773572
Artikelnummer
OBO2205380
Herstellernummer
2205380
Hersteller
OBO
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5
10
Werkstoff
Kunststoff
Oberflächenschutz
unbehandelt
Farbe
grau
Ausführung flammwidrig
nein
Halogenfrei
ja
Geeignet für Funktionserhalt
nein
Mit Dübel
nein
Graffa di supporto multiplo per montaggio a parete o soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2205380 - 2031 10 GRAFFA DI SUPPORTO GRIP