![OBO BETTERMANN - OBO5057558 927 4 FASCETTA MESSA A TERRA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/605760_6b8a8daf_ebfb_4e74_a1db_6e95ef9f6ccf_5057515_pf1.jpg?8475847C826868908675897C88678F6AB27DB57DB6989693B5A7BAA7B16B956B84A4B576B6998F6AB57E89AAB870966AB3A8BAA48767656B857689A4C29D6162BAB5BB&ts=1716501917122)
OBO BETTERMANN - OBO5057558 927 4 FASCETTA MESSA A TERRA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 17.2...165 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 6 Zoll
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195388708
Artikelnummer
OBO5057558
Herstellernummer
5057558
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich
17.2...165 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll
3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll
6 Zoll
Werkstoff
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels
2.5...25 mm²
Anzahl der Leiter
2
In bronzo nichelato e morsetto in ottone nichelato, per tubo Ø 8 ÷ 22 mm. Sezione collegamento 1x2,5 mm2 ÷ 2x16 mm2.