![OBO BETTERMANN - OBO6278170 GS-E90210RW ELEMENTO TERMINALE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/6278170_PG1.jpg?80A18A77896F616B80A4A48C83659AA4B7&ts=1716487482825)
OBO BETTERMANN - OBO6278170 GS-E90210RW ELEMENTO TERMINALE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 215 mm
Tiefe - 92 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Schnittkaschierung - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195664567
Artikelnummer
OBO6278170
Herstellernummer
6278170
Hersteller
OBO
Breite
215 mm
Tiefe
92 mm
Ausführung
symmetrisch
Geeignet für
links/rechts
Schnittkaschierung
ja
Befestigungsart
aufrastbar
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
ja
Antibakterielle Behandlung
nein
Oberflächenschutz
unbehandelt
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9010
Mit Schutzfolie
nein
Schutzart (IP)
IP30
Einsatztemperatur
-25...60 °C
Schlagfestigkeit
IK10
Testata di chiusura per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6278170 - GS-E90210RW ELEMENTO TERMINALE