![OBO BETTERMANN - OBO6279370 GA-E70130RW ELEMENTO TERMINALE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/6279373_PG1.jpg?80A18A778970636B83A4A48C83659AA4B7&ts=1716494638403)
OBO BETTERMANN - OBO6279370 GA-E70130RW ELEMENTO TERMINALE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 70 mm
Tiefe - 130 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Schnittkaschierung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195768654
Artikelnummer
OBO6279370
Herstellernummer
6279370
Hersteller
OBO
Breite
70 mm
Tiefe
130 mm
Ausführung
symmetrisch
Geeignet für
links/rechts
Schnittkaschierung
nein
Befestigungsart
aufrastbar
Werkstoff
Aluminium
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
ja
Oberflächenschutz
unbehandelt
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9010
Mit Schutzfolie
ja
Morsetto terminale 70x130mm, Alu, bianco, 9010