![OBO BETTERMANN - OBO7368324 UDHOME2 GV15V TORRETTA SCOMPARSA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/7368324_PG1.jpg?80A18B78886F636684A4A48C83659AA4B7&ts=1716494864291)
OBO BETTERMANN - OBO7368324 UDHOME2 GV15V TORRETTA SCOMPARSA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - quadratisch
Anzahl der Gerätebecher - 2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 2
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4012196701704
Artikelnummer
OBO7368324
Herstellernummer
7368324
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
2
Werkstoff des Gehäuses
rostfreier Stahl
Schutzart (IP)
IP20
Mit Bodenbelagaussparung
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung
15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen
nein
Farbe
sonstige
Geeignet für Unterflurkanal
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau
ja
Geeignet für Nasspflege
nein
Äußere Breite
140 mm
Äußere Länge
140 mm
Breite Einbaumaß
140 mm
Min. Einbautiefe
110 mm
Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7368324 - UDHOME2 GV15V TORRETTA A SCOMPARSA