![OBO BETTERMANN - OBO7403816 OKB U 25085 BLON CANALE FILOPAVIMENTO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/7403815_PG1.jpg?80A18B79826A686585A4A48C83659AA4B7&ts=1716487631847)
OBO BETTERMANN - OBO7403816 OKB U 25085 BLON CANALE FILOPAVIMENTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 250 mm
Länge - 2000 mm
Min. Estrichhöhe - 85 mm
Nivellierbereich - 0...0 mm
Deckelbefestigung rastend - ja
Packung
2 M
EAN
4012195845935
Artikelnummer
OBO7403816
Herstellernummer
7403816
Hersteller
OBO
Breite
250 mm
Länge
2000 mm
Min. Estrichhöhe
85 mm
Nivellierbereich
0...0 mm
Deckelbefestigung rastend
ja
Montageöffnung
ohne
Abdeckung Montageöffnung
nein
Mit Trennwand
nein
Max. Anzahl der Züge
2
Trennwandbefestigung
stecken
Bodenpflege
trocken
Bodenwanne
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne
sonstige
Werkstoff des Deckels
Stahl
Oberfläche Oberteil
verzinkt
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper
ja
canale sotto pavimento con uscita cavi 2000x273x80, St, FS