OBO BETTERMANN - OBO7408806 MP R2 2C PIASTRA MONTAGGIO GES R2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der Abdeckplatte - 65 mm
Anwendung - Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen - 2
Anzahl der zweifachen Öffnungen - 0
Anzahl der dreifachen Öffnungen - 0
Packung
1 ST
EAN
4012196462551
Artikelnummer
OBO7408806
Herstellernummer
7408806
Hersteller
OBO
Länge der Abdeckplatte
65 mm
Anwendung
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen
2
Anzahl der zweifachen Öffnungen
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen
0
Anzahl der runden Öffnungen
0
Anzahl der ovalen Öffnungen
0
Installationstechnik
sonstige
Befestigungsart
rasten
Blindplatte
nein
Mit Beschriftungsfeld
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld
nein
Werkstoff
Stahl
Piastra di montaggio per l'installazione di due moduli di connessione dati dei seguenti tipi: Brand-Rex: schermato; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ. Misure in mm di un'apertura di montaggio: 19,30 x 14,80.a