OBO BETTERMANN - OBO7423954 OKA-G40040150FBL ANGOLO, SINISTRO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Min. Estrichhöhe - 40 mm
Nivellierbereich - 0...110 mm
Deckelbefestigung rastend - nein
Abdeckung Montageöffnung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195651314
Artikelnummer
OBO7423954
Herstellernummer
7423954
Hersteller
OBO
Breite
400 mm
Min. Estrichhöhe
40 mm
Nivellierbereich
0...110 mm
Deckelbefestigung rastend
nein
Abdeckung Montageöffnung
nein
Mit Trennwand
nein
Bodenwanne
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne
sonstige
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper
nein
Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7423954 - OKA-G40040150FBL SET ANGOLO A SINISTRA