![OBO BETTERMANN - OBO7424024 OKA-G40040240 CANALE FILOPAVIMENTO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/7424024_PG1.jpg?80A18B79846B606684A4A48C83659AA4B7&ts=1716494772953)
OBO BETTERMANN - OBO7424024 OKA-G40040240 CANALE FILOPAVIMENTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Länge - 2400 mm
Min. Estrichhöhe - 40 mm
Nivellierbereich - 0...200 mm
Deckelbefestigung rastend - nein
Packung
2 M
EAN
4012195243052
Artikelnummer
OBO7424024
Herstellernummer
7424024
Hersteller
OBO
Breite
400 mm
Länge
2400 mm
Min. Estrichhöhe
40 mm
Nivellierbereich
0...200 mm
Deckelbefestigung rastend
nein
Montageöffnung
ohne
Abdeckung Montageöffnung
nein
Mit Trennwand
nein
Max. Anzahl der Züge
1
Trennwandbefestigung
sonstige
Bodenpflege
nass
Bodenwanne
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne
sonstige
Werkstoff des Deckels
Stahl
Materialstärke Deckel
4 mm
Oberfläche Oberteil
verzinkt
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper
ja
Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424024 - OKA-G40040240 CANALE FILO PAVIMENTO