![OBO BETTERMANN - OBO7424404 OKA-W4004030 CANALE FILOPAVIMENTO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/7424404_PG1.jpg?80A18B79846B646484A4A48C83659AA4B7&ts=1716494769029)
OBO BETTERMANN - OBO7424404 OKA-W4004030 CANALE FILOPAVIMENTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Länge - 2400 mm
Min. Estrichhöhe - 40 mm
Nivellierbereich - 40...70 mm
Deckelbefestigung rastend - nein
Packung
2 M
EAN
4012195244141
Artikelnummer
OBO7424404
Herstellernummer
7424404
Hersteller
OBO
Breite
400 mm
Länge
2400 mm
Min. Estrichhöhe
40 mm
Nivellierbereich
40...70 mm
Deckelbefestigung rastend
nein
Montageöffnung
ohne
Abdeckung Montageöffnung
nein
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten
3
Mit Trennwand
nein
Max. Anzahl der Züge
3
Trennwandbefestigung
rasten
Bodenwanne
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne
sonstige
Materialstärke Deckel
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper
nein
Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424404 - OKA-W4004030 CANALE FILO PAVIMENTO