OBO BETTERMANN - OBO7424420 OKA-W2006050 CANALE FILOPAVIMENTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Länge - 2400 mm
Min. Estrichhöhe - 60 mm
Nivellierbereich - 60...110 mm
Deckelbefestigung rastend - nein
Packung
2 M
EAN
4012195244196
Artikelnummer
OBO7424420
Herstellernummer
7424420
Hersteller
OBO
Breite
200 mm
Länge
2400 mm
Min. Estrichhöhe
60 mm
Nivellierbereich
60...110 mm
Deckelbefestigung rastend
nein
Montageöffnung
ohne
Abdeckung Montageöffnung
nein
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten
3
Mit Trennwand
nein
Max. Anzahl der Züge
3
Trennwandbefestigung
rasten
Bodenwanne
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne
sonstige
Materialstärke Deckel
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper
nein
Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424420 - OKA-W2006050 CANALE FILO PAVIMENTO