![OBO BETTERMANN - OBO7424884 OKA-W A 4030 9 UNITA ESTENSIONE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/7424904_PG1.jpg?80A18B79846B696484A4A48C83659AA4B7&ts=1716494814008)
OBO BETTERMANN - OBO7424884 OKA-W A 4030 9 UNITA ESTENSIONE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Länge - 473 mm
Min. Estrichhöhe - 40 mm
Nivellierbereich - 40...70 mm
Deckelbefestigung rastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195245155
Artikelnummer
OBO7424884
Herstellernummer
7424884
Hersteller
OBO
Breite
400 mm
Länge
473 mm
Min. Estrichhöhe
40 mm
Nivellierbereich
40...70 mm
Deckelbefestigung rastend
nein
Montageöffnung
quadratisch
Abdeckung Montageöffnung
ja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten
1
Mit Trennwand
nein
Max. Anzahl der Züge
3
Trennwandbefestigung
stecken
Bodenwanne
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne
sonstige
Materialstärke Deckel
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper
nein
Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424884 - OKA-W A 4030 9 UNITA DI ESTENSIONE