![OMRON - OMRNX1WCIF12 PLC- NX1P INNER BOARD SERIALE RS422/485](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/NX1W-CIF1x.jpg?84758479856E60909E9D859C7F7A797A81BD82AFC29E&ts=1716491120241)
OMRON - OMRNX1WCIF12 PLC- NX1P INNER BOARD SERIALE RS422/485
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 0...0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583866515
Artikelnummer
OMRNX1WCIF12
Herstellernummer
NX1WCIF12
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
0...0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC
0...0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
nein
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard eGPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard LTE
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Systemkomponente
nein
Schutzart (IP)
IP20
Mit Potentialtrennung
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
ja
Tragschienenmontage möglich
ja
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Fronteinbau möglich
nein
Rack-Montage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Breite
35 mm
Höhe
35 mm
Tiefe
13.5 mm
Sysmac NX1. NX1P Inner board Seriale RS422/485 (500 m max. isolata)