![ORBIS - ORBOB620660 RPM10 RONDELLA INOX M10 MAGGIO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/OB620660.jpg?80A1A3878869606A867582AFC29E&ts=1717571023766)
ORBIS - ORBOB620660 RPM10 RONDELLA INOX M10 MAGGIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 29.5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8426709922368
Artikelnummer
ORBOB620660
Herstellernummer
OB620660
Hersteller
ORB
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
29.5 mm
Werkstoff
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch)
10
Facettenförmig
nein
Rondella Maggiorata.