PANDUIT - PANCNWS1224-C DADO A GABBIA DA  12-24 E VITI.

PANDUIT - PANCNWS1224-C DADO A GABBIA DA 12-24 E VITI.

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 24

  • Geeignet für Materialstärke - 12.71 mm

  • Mit Unterlegscheibe - nein

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

74983717408

Artikelnummer

PANCNWS1224-C

Herstellernummer

CNWS1224-C

Hersteller

PAN

Werkstoff

Stahl

Gewindemaß (metrisch)

24

Geeignet für Materialstärke

12.71 mm

Mit Unterlegscheibe

nein

Mit Schraube

ja

12-24 Cage Nut and Screws