![PANDUIT - PANLPCA04X DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C14 TO IEC](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/110101269.jpg?85758475886A6390817684768268626A8973BEB5B9&ts=1719738251308)
PANDUIT - PANLPCA04X DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C14 TO IEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
613056327115
Artikelnummer
PANLPCA04X
Herstellernummer
LPCA04X
Hersteller
PAN
Anschluss 1
sonstige
Anschluss 2
sonstige
Ader-Zahl
3
Leiternennquerschnitt
1 mm²
Länge
2 m
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit
-10...50 °C
Nennspannung
250...250 V
Mantel-Farbe
rot
Spiralleitung
nein
Mit Schutzleiter
ja
Mit Schnurschalter
nein
Außendurchmesser ca.
8.25 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
LOCKING POWER CORD, IEC C14 TO IEC C13, 6 FEET, 10 PK, RED