![PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200193 IC-KP-B6-2V15B](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/photo_200193_01.jpg?80A1C4ADC1AB9F93827584768B6A8F648173BEB5B9&ts=1716494741692)
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200193 IC-KP-B6-2V15B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Höhe - 73 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449079482349
Artikelnummer
PEP200193
Herstellernummer
200193
Hersteller
PEP
Breite
105 mm
Höhe
73 mm
Schutzart (IP)
IP67
Lettore RFID Pepper+Fuchs modello IC-KP-B6-2V15B