![PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204979 IC-KP2-1HRX-2V1](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/photo_204979_01.jpg?80A1C4ADC1AB9F938275887E89708F648173BEB5B9&ts=1719652081293)
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204979 IC-KP2-1HRX-2V1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 62 mm
Höhe - 42 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449077527882
Artikelnummer
PEP204979
Herstellernummer
204979
Hersteller
PEP
Breite
62 mm
Höhe
42 mm
Schutzart (IP)
IP67
Lettore RFID Pepper+Fuchs modello IC-KP2-1HRX-2V1