![PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP213244 IC-KP-B17-AIDA1](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/photo_213244_01.jpg?80A1C4ADC1AB9F9382768777866B8F648173BEB5B9&ts=1716494748893)
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP213244 IC-KP-B17-AIDA1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Höhe - 73 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449079479912
Artikelnummer
PEP213244
Herstellernummer
213244
Hersteller
PEP
Breite
105 mm
Höhe
73 mm
Schutzart (IP)
IP67
Lettore RFID Pepper+Fuchs modello IC-KP-B17-AIDA1