![PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP299928 IQT1-F61-IO-V1](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/photo_299928_01.jpg?80A1C4ADC1AB9F93827E8D7E846F8F648173BEB5B9&ts=1719652291805)
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP299928 IQT1-F61-IO-V1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 28 mm
Höhe - 12 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449075198862
Artikelnummer
PEP299928
Herstellernummer
299928
Hersteller
PEP
Breite
28 mm
Höhe
12 mm
Schutzart (IP)
IP67
Lettore RFID Pepper+Fuchs modello IQT1-F61-IO-V1