![PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113489 IPC02-C1 10PCS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/photo_70113489_01.jpg?80A1C4ADC1AB9F9387758576856B686DAF758573BCA797&ts=1716498266307)
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113489 IPC02-C1 10PCS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 54 mm
Höhe - 0.8 mm
Tiefe - 85.6 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000634593
Artikelnummer
PEP70113489
Herstellernummer
70113489
Hersteller
PEP
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
54 mm
Höhe
0.8 mm
Tiefe
85.6 mm
Transponder RFID Pepper+Fuchs modello IPC02-C1 10PCS