![Philips - PBZ14103700 MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120994233.jpg?80A1A18982688F6582758D7E866963677EAFC4AC&ts=1719655611522)
Philips - PBZ14103700 MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 700 W
Lampenspannung - 55...75 V
Lichtstrom - 49000 lm
Sockel - PGJX28
Farbtemperatur - 6000 K
Packung
1 ST
EAN
8718291141037
Artikelnummer
PBZ14103700
Herstellernummer
14103700
Hersteller
PBZ
Lampenleistung
700 W
Lampenspannung
55...75 V
Lichtstrom
49000 lm
Sockel
PGJX28
Farbtemperatur
6000 K
Brennstellung
beliebig
Bogenlänge
3.5 mm
Wendelform
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe
56 mm
Gesamtlänge
116 mm
Durchmesser
23 mm
Cool Beam
nein
Technologie
Metallhalogen
Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden. Lampenleistung:700 W, Lampenspannung:55...75 V, Lichtstrom:49000 lm, Sockel:PGJX28, Farbtemperatur:6000 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:3,5 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe:56 mm, Gesamtlänge:116 mm, Durchmesser:23 mm, Technologie:Metallhalogen