![Philips - PBZ22131900 MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120994212.jpg?80A1A18982688F6582758D7E866961667EAFC4AC&ts=1719655642364)
Philips - PBZ22131900 MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2500 W
Lampenspannung - 118...138 V
Lichtstrom - 179500 lm
Sockel - PGJX50
Farbtemperatur - 7000 K
Packung
1 ST
EAN
8718291221319
Artikelnummer
PBZ22131900
Herstellernummer
22131900
Hersteller
PBZ
Lampenleistung
2500 W
Lampenspannung
118...138 V
Lichtstrom
179500 lm
Sockel
PGJX50
Farbtemperatur
7000 K
Brennstellung
beliebig
Bogenlänge
9.5 mm
Wendelform
Electrode Rod-Coil
Wendellänge
0 mm
Lichtpunkthöhe
75 mm
Gesamtlänge
153 mm
Durchmesser
35.5 mm
Cool Beam
nein
Technologie
Metallhalogen
Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich. Lampenleistung:2500 W, Lampenspannung:118...138 V, Lichtstrom:179500 lm, Sockel:PGJX50, Farbtemperatur:7000 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:9,5 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe:75 mm, Gesamtlänge:153 mm, Durchmesser:35,5 mm, Technologie:Metallhalogen