![Philips - PBZ40982950 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120994140.jpg?80A1A18982688F6582758D7E866864647EAFC4AC&ts=1719655623476)
Philips - PBZ40982950 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 50 W
Lampenspannung - 12...12 V
Lichtstrom - 1600 lm
Lichtstärke - 0 cd
Sockel - G6,35
Packung
1 ST
EAN
8711500409829
Artikelnummer
PBZ40982950
Herstellernummer
40982950
Hersteller
PBZ
Lampenleistung
50 W
Lampenspannung
12...12 V
Lichtstrom
1600 lm
Lichtstärke
0 cd
Sockel
G6,35
Farbtemperatur
3350 K
Brennstellung
s90
ANSI
BRL/BCD
Bogenlänge
0 mm
Wendelform
Monoplane
Wendellänge
3.3 mm
Lichtpunkthöhe
30 mm
Reflektordurchmesser
10.7 mm
Gesamtlänge
44 mm
Durchmesser
11 mm
Cool Beam
nein
Technologie
Halogen
Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentationsteht nichts im Weg. Lampenleistung:50 W, Lampenspannung:12...12 V, Lichtstrom:1600 lm, Sockel:G6,35, Farbtemperatur:3350 K, Brennstellung:s90, ANSI:BRL/BCD, Wendelform:Monoplane, Wendellänge:3,3 mm, Lichtpunkthöhe:30 mm, Reflektordurchmesser:10,7 mm, Gesamtlänge:44 mm, Durchmesser:11 mm, Technologie:Halogen