Philips - PBZ43686330 ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Lampenspannung - 24...24 V
Lichtstrom - 820 lm
Sockel - GX5,3
Farbtemperatur - 3400 K
Packung
1 ST
EAN
8711500436863
Artikelnummer
PBZ43686330
Herstellernummer
43686330
Hersteller
PBZ
Lampenleistung
250 W
Lampenspannung
24...24 V
Lichtstrom
820 lm
Sockel
GX5,3
Farbtemperatur
3400 K
Brennstellung
beliebig
ANSI
ELC
Wendelform
Monoplane
Reflektordurchmesser
50 mm
Gesamtlänge
44.5 mm
Durchmesser
50 mm
Cool Beam
ja
Technologie
Halogen
Die bereits hohe Lebensdauer der meisten Niedervolt-Halogenlampen wird durch die einzigartige P3-Technologie von Philips noch verlangert. Die Halogen Low Voltage erzeugt gleichma?ig wei?es Licht und die Lichtbundelintensitat sorgt fur klare Farben auf der Buhne.