Philips - PBZ67944900 MSR Gold 2000/1 FastFit 1CT/8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Lampenspannung - 98...122 V
Lichtstrom - 172000 lm
Sockel - PGJX50
Farbtemperatur - 5700 K
Packung
1 ST
EAN
8718696679449
Artikelnummer
PBZ67944900
Herstellernummer
67944900
Hersteller
PBZ
Lampenleistung
2000 W
Lampenspannung
98...122 V
Lichtstrom
172000 lm
Sockel
PGJX50
Farbtemperatur
5700 K
Brennstellung
beliebig
Bogenlänge
7 mm
Wendelform
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe
67 mm
Gesamtlänge
133 mm
Durchmesser
34 mm
Cool Beam
nein
Technologie
Metallhalogen
Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich. Lampenleistung:2000 W, Lampenspannung:98...122 V, Lichtstrom:172000 lm, Sockel:PGJX50, Farbtemperatur:5700 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:7 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe:67 mm, Gesamtlänge:133 mm, Durchmesser:34 mm, Technologie:Metallhalogen