Philips - PBZ69021500 6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 30 W
Lampenspannung - 8...8 V
Lichtstrom - 570 lm
Sockel - G5,3
Farbtemperatur - 3100 K
Packung
1 ST
EAN
8718696690215
Artikelnummer
PBZ69021500
Herstellernummer
69021500
Hersteller
PBZ
Lampenleistung
30 W
Lampenspannung
8...8 V
Lichtstrom
570 lm
Sockel
G5,3
Farbtemperatur
3100 K
Brennstellung
s90
ANSI
DZA
Wendelform
Monoplane
Lichtpunkthöhe
27 mm
Gesamtlänge
44 mm
Durchmesser
8.5 mm
Cool Beam
nein
Technologie
Halogen
Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentationsteht nichts im Weg. Lampenleistung:30 W, Lampenspannung:8...8 V, Lichtstrom:570 lm, Sockel:G5,3, Farbtemperatur:3100 K, Brennstellung:s90, ANSI:DZA, Wendelform:Monoplane, Lichtpunkthöhe:27 mm, Gesamtlänge:44 mm, Durchmesser:8,5 mm, Technologie:Halogen