![Philips - PBZ76779400 MSD Platinum 17 RA 1CT/8](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120994238.jpg?80A1A18982688F6582758D7E8669636C7EAFC4AC&ts=1719655642969)
Philips - PBZ76779400 MSD Platinum 17 RA 1CT/8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 350 W
Lampenspannung - 58...78 V
Lichtstrom - 15250 lm
Sockel - sonstige
Farbtemperatur - 7000 K
Packung
1 ST
EAN
8718291767794
Artikelnummer
PBZ76779400
Herstellernummer
76779400
Hersteller
PBZ
Lampenleistung
350 W
Lampenspannung
58...78 V
Lichtstrom
15250 lm
Sockel
sonstige
Farbtemperatur
7000 K
Brennstellung
beliebig
Bogenlänge
1 mm
Wendelform
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser
51 mm
Gesamtlänge
63 mm
Durchmesser
51.4 mm
Cool Beam
ja
Technologie
Kaltlichtspiegel
Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen - für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis. Lampenleistung:350 W, Lampenspannung:58...78 V, Lichtstrom:15250 lm, Sockel:sonstige, Farbtemperatur:7000 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:1 mm,Wendelform:Electrode Rod-Coil, Reflektordurchmesser:51 mm, Gesamtlänge:63 mm, Durchmesser:51,4 mm, Cool Beam, Technologie:Kaltlichtspiegel