![Philips - PBZ80813900 MSD Platinum 200 Flex 1CT/8](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120994260.jpg?80A1A18982688F6582758D7E866966647EAFC4AC&ts=1719655627121)
Philips - PBZ80813900 MSD Platinum 200 Flex 1CT/8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Lampenspannung - 55...80 V
Lichtstrom - 12000 lm
Sockel - sonstige
Farbtemperatur - 7800 K
Packung
1 ST
EAN
8718696808139
Artikelnummer
PBZ80813900
Herstellernummer
80813900
Hersteller
PBZ
Lampenleistung
250 W
Lampenspannung
55...80 V
Lichtstrom
12000 lm
Sockel
sonstige
Farbtemperatur
7800 K
Brennstellung
beliebig
Bogenlänge
0.8 mm
Wendelform
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser
56.5 mm
Gesamtlänge
60 mm
Durchmesser
56.5 mm
Cool Beam
ja
Technologie
Kaltlichtspiegel
Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen - für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis. Lampenleistung:250 W, Lampenspannung:55...80 V, Lichtstrom:12000 lm, Sockel:sonstige, Farbtemperatur:7800 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:0,8 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Reflektordurchmesser:56,5 mm, Gesamtlänge:60 mm, Durchmesser:56,5 mm, Cool Beam, Technologie:Kaltlichtspiegel