![Philips - PBZ91135000 MSD 1200 1CT/3](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120304662.jpg?80A1A18982688F6582758775866D66667EAFC4AC&ts=1719655639107)
Philips - PBZ91135000 MSD 1200 1CT/3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1170 W
Lampenspannung - 90...110 V
Lichtstrom - 91000 lm
Lichtstärke - 0 cd
Sockel - G22
Packung
1 ST
EAN
8727900911350
Artikelnummer
PBZ91135000
Herstellernummer
91135000
Hersteller
PBZ
Lampenleistung
1170 W
Lampenspannung
90...110 V
Lichtstrom
91000 lm
Lichtstärke
0 cd
Sockel
G22
Farbtemperatur
6000 K
Brennstellung
beliebig
ANSI
FKJ
Bogenlänge
14 mm
Wendelform
Electrode Rod-Coil
Wendellänge
0 mm
Lichtpunkthöhe
85 mm
Reflektordurchmesser
0 mm
Gesamtlänge
183 mm
Durchmesser
42.5 mm
Cool Beam
nein
Technologie
Metallhalogen
Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Lampenleistung:1170 W, Lampenspannung:90...110 V, Lichtstrom:91000 lm, Lichtstärke:0 cd, Sockel:G22, Farbtemperatur:6000 K, Brennstellung:beliebig, ANSI:FKJ, Bogenlänge:14 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Wendellänge:0 mm, Lichtpunkthöhe:85 mm, Reflektordurchmesser:0 mm, Gesamtlänge:183 mm, Durchmesser:42,5 mm, Technologie:Metallhalogen