![PHOENIX CONTACT - PHC2721442 IBS CMD SWT G4 E MANUALE UTENTE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/661780_20010_1000_int_04.jpg?8475847C836E6890867B857C8A678F6680758575B168606480A4BDB3C69660687EAFC4AC&ts=1716483901796)
PHOENIX CONTACT - PHC2721442 IBS CMD SWT G4 E MANUALE UTENTE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918132354
Artikelnummer
PHC2721442
Herstellernummer
2721442
Hersteller
PHC
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)
nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)
nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows NT
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige
ja
Bausteinbibliothek
nicht verfügbar
Diagnosefunktion integriert
ja
Konfigurationsfunktion integriert
ja
Auswertefunktion integriert
ja
Projektierungsfunktion integriert
nein
Datenerfassungsfunktion integriert
ja
Kommunikationsfunktion integriert
ja
Technologische Funktion integriert
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert
ja
Simulationsfunktion integriert
nein
Bewegungsfunktion integriert
nein
Analysefunktion integriert
nein
Positionierfunktion integriert
nein
Wartungsfunktion integriert
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Netzwerk Konfigurations-Software für INTERBUS Generation 4