![PHOENIX CONTACT - PHC2985259 PC WORX BASIC-PRO LIC SOFTWARE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/661780_2710288.jpg?8475847C836E6890867B857C8A678F66877684778A6F5E9EC0AC&ts=1716487462929)
PHOENIX CONTACT - PHC2985259 PC WORX BASIC-PRO LIC SOFTWARE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356099530
Artikelnummer
PHC2985259
Herstellernummer
2985259
Hersteller
PHC
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige
ja
Bausteinbibliothek
integriert
Diagnosefunktion integriert
ja
Konfigurationsfunktion integriert
ja
Auswertefunktion integriert
ja
Projektierungsfunktion integriert
nein
Datenerfassungsfunktion integriert
ja
Kommunikationsfunktion integriert
ja
Technologische Funktion integriert
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert
nein
Simulationsfunktion integriert
nein
Bewegungsfunktion integriert
nein
Analysefunktion integriert
ja
Positionierfunktion integriert
nein
Wartungsfunktion integriert
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Durchgängige Unterstützung von Drag and Drop. Komfortable Gerätehandhabung durch integrierte PROFINET-, Profibus-, INTERBUS- sowie Modbus-TCP-Konfiguration und -Adressierung. Programmänderungen auch bei laufender Steuerung. Offene Schnittstellen zu EPLAN, WinMOD, PLCopen XML. Integrierte Simulationsumgebung.