![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/E2_LPxA3V1_1000.jpg?8475847C846864909577B391A2AF7167A676B37682676062BAB5BB&ts=1716487427759)
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1A3V1 UNIT LED SERIE EROUND
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8018851213724
Artikelnummer
PZZE2 LP1A3V1
Herstellernummer
E2 LP1A3V1
Hersteller
PZZ
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz
12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz
12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC
12...30 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels
rot
Befestigungsart
Frontbefestigung
Unità LED con aggancio a pannello