![RITTAL SPA - RIT2092200 EL 50 DADI A GABBIA M6 SENZA CONTATTO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/1081PX_fri040159895.jpg?8475847C8968639081758C76A28F8F9AC2AE84798268656D887E8973BCA797&ts=1716523655497)
RITTAL SPA - RIT2092200 EL 50 DADI A GABBIA M6 SENZA CONTATTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Geeignet für Materialstärke - 2.5 mm
Mit Erdungsanschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177014114
Artikelnummer
RIT2092200
Herstellernummer
2092200
Hersteller
RIT
Werkstoff
sonstige
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch)
6
Geeignet für Materialstärke
2.5 mm
Mit Erdungsanschluss
nein
EL 50 dadi a Gabbia M6