RITTAL SPA - RIT2092500 EL 50 DADI A GABBIA M5 SENZA CONTATTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 5
Geeignet für Materialstärke - 2.5 mm
Mit Erdungsanschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177187344
Artikelnummer
RIT2092500
Herstellernummer
2092500
Hersteller
RIT
Werkstoff
sonstige
Gewindemaß (metrisch)
5
Geeignet für Materialstärke
2.5 mm
Mit Erdungsanschluss
nein
EL dadi a Gabbia M5 conf.=50Pz.