RUTENBECK - RUT228090300 Q8KMK-LC-D OS2 blau sw
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoff der Hülse - Keramik
Packung
1 ST
EAN
4043921665466
Artikelnummer
RUT228090300
Herstellernummer
228090300
Hersteller
RUT
Geeignet für Faserart
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoff der Hülse
Keramik
Befestigungsart
einrasten
Farbe
blau
APC-Ausführung
nein
UPC-Ausführung
ja
RUTENBECK Q8KMK-LC-D OS2 blau sw Geeignet für Faserart:Singlemode, Steckverbindertyp Anschluss 1:LC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2:LC-Duplex, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Werkstoff der Hülse:Keramik, Befestigungsart:einrasten, Farbe:blau, UPC-Ausführung