![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ODA28909_1500x1500.jpg?8475847D856D62909F8995778A70606DAF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1716519933895)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28909 INS100 4P MANOPOLA NERA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
3303430289098
Artikelnummer
SNR28909
Herstellernummer
28909
Hersteller
SNR
Ausführung als Hauptschalter
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Ausführung als Wendeschalter
nein
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsbetriebsspannung
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
5.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
45 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
65 kA
Polzahl
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
2
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
ja
Geeignet für Verteilereinbau
ja
Geeignet für Zwischenbau
nein
Farbe des Betätigungselements
schwarz
Ausführung des Betätigungselements
langer Drehgriff
Verriegelbar
ja
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP40
Interruttore di manovra-sezionatore Compact INS non automatico con comando mediante manovra rotativa. Tutti gli interruttori di manovra-sezionatori Compact INS sono idonei al sezionamento, come definito dalle norme IEC 60947-1 e 3. Un particolare sistemameccanico degli interruttori di manovra-sezionatori Compact assicura che la posizione della leva di manovra rifletta sempre la posizione dei contatti principali: la posizione di sezionamento corrisponde alla posizione aperto “O” (OFF); la leva di manovrapuò indicare la posizione OFF solo se i contatti sono effettivamente aperti b il blocco con lucchetti in posizione OFF è possibile solo se i contatti sono effettivamente aperti. L’installazione di una manovra rinviata non incide sull’idoneità al sezionamento. La funzione di sezionamento è certificata da una serie di prove che garantiscono: l’affidabilità meccanica del sistema di segnalazione della posizione; l’assenza di correnti di dispersione; la tenuta alle sovratensioni tra i collegamenti a monte e avalle. Gli interruttori di manovra-sezionatori Compact possono essere utilizzati come dispositivi di sezionamento.